Gewindestifte Sortiment
Gewindestifte Sortiment - 1
Gewindestifte Sortiment - 2
Gewindestifte Sortiment - 3
Gewindestifte Sortiment - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestifte Sortiment

540-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026/4027/4028, Stahl 45H blank

  • Normen: ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Härteklasse: 45H
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 540 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 1773 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Härteklasse Anzahl VE
Preis/VE
5964025600
ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 Stahl Blank 45H
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
  • Gewindestifte M5, M6 und M8

  • DIN EN ISO 4026 mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 mit Innensechskant und abgeflachter Spitze (früher DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 mit Innensechskant und Zapfen (früher DIN 915)
Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.