Blendenregal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blendenregal

Einfaches Beladen durch niedrige Blendenhöhen

  • Höhe: 190 mm
  • Ausführung: Ohne Trennblech
  • Werkstoff: Hochfester Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Tiefe Blendenhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0963647808
MBR8 834 mm 380 mm 21 mm
1 St.
0963647803
MBR3 1112 mm 380 mm 21 mm
1 St.
0963647804
MBR4 834 mm 330 mm 21 mm
1 St.
0963647806
MBR6 1390 mm 330 mm 21 mm
1 St.
0963647812
MBR12 1668 mm 380 mm 30 mm
1 St.
0963647811
MBR11 1390 mm 380 mm 21 mm
1 St.
0963647805
MBR5 1112 mm 330 mm 21 mm
1 St.
0963547812
MBR12 1668 mm 380 mm
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
  • Bietet Stauraum für größere Boxen oder Kartonagen

  • Keine Unterteilung durch Trennbleche möglich

  • Antirutschmatte als Zubehör erhältlich