Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

Kompakter und leistungsstarker Bohrschrauber für Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment, wie z.B. Bohrungen mit großen Durchmessern, Serienverschraubungen sowie Rührarbeiten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1200 W
  • Leistungsabgabe: 640 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 70-530 U/min
  • Drehzahl bei Nennlast min./max.: 70-530 U/min
  • Drehmoment hart/weich max.: 110 / 65 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1,5-13 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 16 mm
  • Bohrdurchmesser in Aluminium max.: 22 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 70 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Maschinengewicht: 2,7 kg
  • Kabellänge: 4 m

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07023152
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1200 W
1 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohes Drehmoment und lange Lebensdauer


3-stufige Getriebeuntersetzung



Schonung des Anwenders und des Motors


Sanftanlauf



Konstantelektronik


Für gleichbleibend hohe Durchzugskraft im gesamten Drehzahl- und Lastbereich



Elektronische Drehmomenteinstellung


Die Maschine schaltet bei Erreichen des eingestellten Drehmoments ab.



Rechts-Linkslauf


Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht



Problemloser Austausch eines defekten Kabels möglich


Kabelwechselsystem

Hinweis

Maximale Abmessung der ASSY-Schrauben in Weichholz


12 x 500 mm mit Teilgewinde, 10 x 400 mm mit Vollgewinde