Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS
Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS - 1
Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS - 2
Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS - 3
Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS - 4
Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelkanalbefestiger W-KKB PLUS

Passend für DIGA® CS-1, DIGA® CS-2 POWER und verschiedene Wettbewerbssysteme

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Außendurchmesser: 27,5 mm
  • Halogenfrei: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Außendurchmesser Halogenfrei Anzahl VE
Preis/VE
0864930255
PA - Polyamid 27,5 mm Ja
100 St.
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
  • Befestigung von Kunststoff (PVC)-Elektrokabelkanälen auf Betonuntergrund (≤ C 40/50) nach DIN/EN 206-1 und DIN 1045. Kalksandstein, Vollstein und Stahl in Verbindung mit magazinierten Nägeln G 1.1

  • Halogenfreies PA6 Material

  • Befestigung erfolgt in vorgefertigte Durchgangslöcher