Präzisions-Uhr-Messschieber
Präzisions-Uhr-Messschieber - 1
Präzisions-Uhr-Messschieber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Uhr-Messschieber

  • Messbereich Länge max.: 150 mm
  • Messbereich Länge min./max.: 0-150 mm
  • Schnabellänge: 40 mm
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
Art.-Nr. Messbereich Länge max. Messbereich Länge min./max. Schnabellänge Anzahl VE
Preis/VE
071576 10
150 mm 0-150 mm 40 mm
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
  • Ablesung 0,02 (1/50)

  • Mit Feststellschraube

  • Aus Edelstahl – rostfrei – geschmiedet und gehärtet

  • Messflächen geschliffen und feinstgeläppt

  • Die Messuhr ermöglicht ein blendfreies, sicheres Ablesen

  • Der Antrieb ist robust und stoßgeschützt

  • Tiefenmaß ist durch einen stabilen Metallsteg gehalten

  • Im formschönen Etui aus Kunststoff