WIG-Schweißstab für Aluminium-Verschweißungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WIG-Schweißstab für Aluminium-Verschweißungen

  • Länge: 1000 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Werkstoffbezeichnung: S-AIMg 5
  • Werkstoff: Aluminiumlegierung, AIMg5
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mn: 0.6 %
  • Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.: 90 N/mm²
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Mg: 5.5 %
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ti: 0.2 %
  • Schutzgas: Reinargon
  • Zugfestigkeit min./max.: 220-260 N/mm²
  • Bruchdehnung min.: 20 %

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Länge Gewicht Werkstoffbeze... Anzahl VE
Preis/VE
09827520
2 mm 1000 mm 5 kg S-AIMg 5
5 St.
09827524
2,4 mm 1000 mm 5 kg S-AIMg 5
5 St.
09827532
3,2 mm 1000 mm 5 kg S-AIMg 5
5 St.
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
  • S-AIMg 5, DIN 1732

  • Bezeichnung nach ASME: ER 5356

  • Werkstoffnummer 3.3556
Hinweis

Schweißstäbe werden mit Wechselstrom verschweißt.