Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 180°, gerade Form, Zoll

DIN 71412, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Rohraußengewinde kegelig Whitworth
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
098643
R1/8 16,0 mm 5,4 mm
25 St.
098644
R1/4 19,5 mm 6,5 mm
25 St.
098645
R3/8 19,5 mm 6,5 mm
098664
R1/4 18,0 mm 7 mm
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
  • Gerade Form H1/A 180°

  • Mit kegeligem Gewinde