Profi-Waschoverall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profi-Waschoverall

Dieser dehnbare, bequeme und reißfeste Overall garantiert eine lange Lebensdauer sowie idealen Tragekomfort. Er eignet sich optimal für Reinigungsarbeiten im Stall und Hof sowie für den Forstbereich und Kommunen.

  • Farbe: Oliv
  • Werkstoff: 100% Polyamid, PU beschichtet
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 180 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M011070002
L Oliv 100% Polyamid, PU beschichtet 180 g
1 St.
M011070003
XL Oliv 100% Polyamid, PU beschichtet 180 g
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
  • PU-beschichtet, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, reißfest

  • Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reißverschluss unter doppelter Patte mit Druckknöpfen

  • Raglanärmel, Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen, Gummizug im Rücken, Innen: elastisches Bündchen mit Gummizug am Unterarm

  • Schutz vor flüssigen Chemikalien, Schutz und Tragekomfort dank Einsatz von Flexothane

  • EN 14605:2005 + A1:2009 Typ 4, EN 14786:2006, EN 343:2003 + A1: 2007/Klasse 3/1 CE

Wasserfest dank EN343, ebenso Schutz gegen Chemikalien dank EN14605 und EN14786. Sehr robust, widerstandsfähig und zum überziehen über die normale Bekleidung.