Beschriftungsstreifen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beschriftungsstreifen

Zum Beschriften von Schubladen

  • Ausführung: In Streifen
  • Höhe: 22 mm
  • Tiefe: 0,38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Passend für Breite Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0963022988
PKSSM Modul SM 509,5 mm In Streifen
1 St.
0963022987
PKSSML Modul SML 335,5 mm In Streifen
1 St.
0963022989
PKSSMS Modul SMS 787,5 mm In Streifen
1 St.
0963022990
PKSSMD Modul SMD 1065,5 mm In Streifen
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
  • In verschiedenen Größen erhältlich

  • Mit Klarsichtabdeckung