O-Ring-Schnur
O-Ring-Schnur - 1
O-Ring-Schnur - 2
O-Ring-Schnur - 3
O-Ring-Schnur - 4
O-Ring-Schnur - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring-Schnur

Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen

  • Werkstoff: Perbunan
  • Härte nach Shore A: 70 +/- 5
  • Oberfläche: Blank
  • Länge: 1 m
  • DIN: 3771

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Werkstoff Härte nach Shore A Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
04681116
1,6 mm Perbunan 70 +/- 5 Blank
1 St.
04681124
2,4 mm Perbunan 70 +/- 5 Blank
1 St.
04681130
3 mm Perbunan 70 +/- 5 Blank
1 St.
04681184
8,4 mm Perbunan 70 +/- 5 Blank
1 St.
04681157
5,7 mm Perbunan 70 +/- 5 Blank