Hochdruckschlauch 2SC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochdruckschlauch 2SC

2SC Hochdruckschlauch für Hydraulik-, Mineral- und organische Öle, mit einer Basis aus Polyglykol, Wasser oder einer Öl/Wasser-Emulsion

  • Werkstoff Druckträger Schlauch: Stahl
  • Werkstoff Innenseele: Synthesekautschuk
  • Werkstoff Außengewebe: Synthesekautschuk
  • Typbezeichnung: 2SC
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 120 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Innendurchmesser Zoll Außendurchmesser Nennweite DN Anzahl VE
Preis/VE
0866000110
15,9 mm 5/8 in 23,60 mm DN 16
20 St.
0866000104
6,4 mm 1/4 in 13,50 mm DN 6
0866000106
9,6 mm 3/8 in 17 mm DN 10
0866000108
12,7 mm 1/2 in 21 mm DN 12
0866000116
25,4 mm 1 in 35,90 mm DN 25
20 St.
0866000112
19 mm 3/4 in 28 mm DN 19
20 St.
0866000105
7,9 mm 5/16 in 15,40 mm DN 8
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
Struktur


  • Untere Schicht: glatter, ölbeständiger Synthesekautschuk in Schwarz

  • Armierungsschichten: 2 hochfeste Stahlgeflechte

  • Ummantelung: Synthesekautschuk, höchst beständig gegen Abrieb, Ozon, Öle und Alterung

Normen: ISO 11237-1/DIN EN 857-2SC