Hygiene Betriebsreiniger LM sauer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hygiene Betriebsreiniger LM sauer

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion.

  • Mischungsverhältnis: 1% - 10%
  • pH-Wert: 0,5-1,5

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Mischungsverh... pH-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0997368049
5 l 1% - 10% 0,5-1,5
1 St.
0997368050
20 l 1% - 10% 0,5-1,5
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
Effektive Reinigung durch spezielle Tensidkombination


  • Ideal für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände, sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung, die nass und sauer gereinigt werden können

  • Löst selbstständig hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Blut, Eiweiß, Fette und andere typische organische Stoffe sowie Rost-, Kalk- und Urinsteinverkrustungen

  • Kürzere Reinigungszeit, perfekter Glanz und Sauberkeit

  • Reduziert Arbeitsaufwand bei Verarbeitung mit der Schaumkanone


Material- und oberflächenschonend


Greift Edelstahl, Aluminium, lackiertes Metall, Kunststoff und Gummi nicht an.



Hohe Ergiebigkeit


Dadurch Arbeitserleichterung und Kostenminimierung



Lösemittel- und silikonfrei



Ölabscheiderfreundlich und schnelltrennend nach DIN 1999



Ungiftig in der Anwendungslösung und biologisch abbaubar

Hinweis

Wir empfehlen die wechselseitige Anwendung von LM sauer und LM alkalisch!