Holzgliedermaßstab

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzgliedermaßstab

Messwerkzeug entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 3

  • Messbereich Länge max.: 2 m
  • Gliedlänge (Drehpunkt): 200 mm
  • Genauigkeitsklasse: III

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Farbe Anzahl Glieder Länge (zusammengekl... Anzahl VE
Preis/VE
071564 58
Weißbuche Natur 10 STK
1 St.
0993000050
Holz Weiß 240 x 35 x 16 mm
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
Gute Ablesbarkeit


Millimeterteilung auf beiden Seiten an der Ober- und Unterkante der Glieder



Lange Lebensdauer und sicherer Gebrauch


Robuste Metallscharniere mit fester Einrastung