Feuerlöscher AB Schaum

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöscher AB Schaum

Tragbarer Feuerlöscher – Dauerdrucktechnik

  • Typ: Dauerdrucklöscher
  • Löschmittel: Schaum
  • Treibmittel: Stickstoff
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Einsatzdauer max. Typ Löschmittel Treibmittel Anzahl VE
Preis/VE
0893322009
35 s Dauerdrucklöscher Schaum Stickstoff
1 St.
0893322006
25 s Dauerdrucklöscher Schaum Stickstoff
1 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Abstellbares und vernickeltes Messing-Druckhebelventil als Trage- und Bedienarmatur

  • Mit Prüfventil und Manometer

  • Löschschlauch mit Düse und Handgriff

  • Hochwertiger Stahlbehälter, 2-teilig tiefgezogen mit Lasche für Wandhalter

  • 100%ige Druckprüfung

  • Rot RAL 3.000

  • Ventil und Löscher sind korrosionsgetestet (ISO 3768)

  • Hohe Sicherheit gegenüber elektrischen Anlagen (bei 1.000 V Mindestabstand 1 m)

  • Wandhalter im Lieferumfang enthalten