Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 1
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 2
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 3
Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200

Basis-Mörtel für Mauerwerk und ungerissenen Beton

  • Typbezeichnung: WIT-PM 200
  • Geeignete Auspresspistole: Akku-Auspresspistole 330ml, Auspresspistole HandyMax, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung: -40 bis 80 °C / nach vollständiger Aushärtung
  • Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.: 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.: 80 °C
  • Zulassung: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Chemische Basis: Polyester, styrolfrei
  • Farbe: Grau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Lieferumfang Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
5918241150
150 ml Mörtelkartusche 150 ml (koaxial) + 1 Statikmischer + 1 Auspresskolben 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C WIT-PM 200
5918242300
300 ml Mörtelkartusche 300 ml (Schlauchfolie) + 1 Statikmischer 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C WIT-PM 200
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
2-K Reaktionsharzmörtel, Polyester styrolfrei



Einzelbefestigung ungerissener Beton:


Ankerstange W-VI-A,Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1



Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH):


Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Siebhülse SH

  • Europäische Technische Bewertung ETA-12/0569: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange 3.1, Siebhülse SH, Porenbeton nur ohne Siebhülse)