Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 1
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 2
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 3
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 4
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metall-Dämmstoffdübel W-MDD

Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton

  • Dübeldurchmesser: 9 mm
  • Tellerdurchmesser: 35 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 8 mm
  • Setztiefe (h nom): 40 mm
  • Achsabstand (a): 120 mm
  • Randabstand (a r): 60 mm
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5921008080
80 mm 40 mm Stahl Feuerverzinkt
250 St.
5921008110
110 mm 70 mm Stahl Feuerverzinkt
250 St.
5921008140
140 mm 100 mm Stahl Feuerverzinkt
250 St.
5921008170
170 mm 130 mm Stahl Feuerverzinkt
250 St.
5921008200
200 mm 160 mm Stahl Feuerverzinkt
250 St.
5921008250
250 mm 210 mm Stahl Feuerverzinkt
200 St.
5921008300
300 mm 260 mm Stahl Feuerverzinkt
200 St.
5921018080
80 mm 50 mm Edelstahl A2
250 St.
5921018110
110 mm 70 mm Edelstahl A2
250 St.
5921018140
140 mm 100 mm Edelstahl A2
250 St.
5921018170
170 mm 130 mm Edelstahl A2
250 St.
5921018200
200 mm 160 mm Edelstahl A2
250 St.
5921018250
250 mm 210 mm Edelstahl A2
200 St.
5921018300
300 mm 260 mm Edelstahl A2
200 St.
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
  • Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120.

  • Geprüfter Feuerwiderstand

  • Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben.

  • Schnelle und sichere Montage dank 2teiliger Konstruktion

  • Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch

  • Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Hinweis

Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.