Anschluss mit Innengewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschluss mit Innengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Rohr Innengewinde Produktgewicht (per Stück) Gewindeart x Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
9501002581
9,53 mm 5/8 in 3 g
2 St.
9501002584
16 mm 5/8 in 7 g
2 St.
9501002585
19 mm 11/16 in 11 g
2 St.
9501002583
19 mm 10 g M27
2 St.
9501002586
12,7 mm 3 g M20
2 St.
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
​LOKRING Aluminium O-Ring Reparaturanschlüsse mit Überwurf (Innengewinde).