Wetterschutz Regenlatzhose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wetterschutz Regenlatzhose

Klassische und praktische Regenlatzhose mit einer bequemen Passform. Hervorragende Klimaregulierung und optimaler Wetterschutz.

  • Werkstoff: 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 170 g
  • EN-Norm: 343
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht bügeln, Chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M012016000
Gelb S 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012016001
Gelb M 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012016002
Gelb L 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012016003
Gelb XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012016004
Gelb XXL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012016005
Gelb 3XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012017000
Marineblau S 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012017001
Marineblau M 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012017002
Marineblau L 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012017003
Marineblau XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012017004
Marineblau XXL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
1 St.
M012017005
Marineblau 3XL 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet 170 g
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
  • Elastische Träger mit Steckschnallen

  • Beinabschluss durch Druckknöpfe einstellbar, PU-Beschichtung

  • Gemäß den BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen

  • EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert