WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WIG-Schweißstab für Edelstahl-Verschweißungen

  • Länge: 1000 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Werkstoffbezeichnung: SG X2 CrNiMo 1912
  • Werkstoff: Edelstahl, 1.4430, X2CrNiMo19 -13
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von C: 0.025 %
  • Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.: 350 N/mm²
  • Schutzgas: Argon
  • Zugfestigkeit min./max.: 600-700 N/mm²
  • Bruchdehnung min.: 30 %

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Länge Gewicht Werkstoffbeze... Anzahl VE
Preis/VE
09827110
1 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 St.
09827132
3,2 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 St.
09827116
1,6 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 St.
09827120
2 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 St.
09827124
2,4 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 St.
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
  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Bezeichnung nach AWS A 5.9: ER 316 L-Si

  • Werkstoffnummer 1.4430
Hinweis

Schweißstäbe werden mit Gleichstrom-Pol verschweißt.