ASSY®plus Top Head A2 AW TG
ASSY<SUP>®</SUP>plus Top Head A2 AW TG - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus Top Head A2 AW TG - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus Top Head A2 AW TG

Assy® Plus Spezial Top Head Schraube

  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Kopfform: Top head
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Kopfhöhe: 4,7 mm
  • Innenantrieb: AW25
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Kerndurchmesser: 3,9 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Schaftlänge Anzahl VE
Preis/VE
0166925060
60 mm 33 mm 37 mm 23 mm
250 St.
0166925080
80 mm 33 mm 37 mm 43 mm
200 St.
0166925070
70 mm 33 mm 37 mm 33 mm
250 St.
0166925090
90 mm 43 mm 47 mm 53 mm
200 St.
0166925100
100 mm 43 mm 47 mm
200 St.
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
  • Optimiert für Terrassen aus Lärchenholz

  • A2 Edelstahl rostfrei: Werkstoffnummer 1.4567

  • Assy® Plus Spezial Bohrspitze:

Schnelleres Anbeißen der optimierten Bohrspitze


Ohne Vorbohren ist eine randnahe Befestigung möglich


  • Top Head Kopf:

Kleiner Kopfdurchmesser für eine edle Optik.


Weniger Späne an der Oberfläche.


Großer AW® 25 Antrieb für leichtes Einschrauben


  • Dickerer Schraubenkern und Außendurchmesser 5,5 mm, höhere Festigkeit gegen Abreissen der Schraube
Hinweis

Bei Harthölzern sind Vorversuche erforderlich! Je nach Dichte und Feuchtigkeit des Holzes kann ein Vorbohren notwendig sein.