Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzgas-Schweißdraht Stahl SG 2

Zum Schutzgasschweißen von Stahl nach DIN 8559 (SG 2) / EN 440 (G 3 Si1)

  • Lagegespult: Ja
  • Gewicht: 15 kg
  • Spulenart: Korbspule
  • Werkstoff: Niedriglegierter Stahl, 1.5125, 11MnSi6
  • Oberfläche: Verkupfert
  • DIN: 8559
  • EN-Norm: 440

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Typbezeichnung Produktgewicht (per Stück) Lagegespult Anzahl VE
Preis/VE
098200801
0,8 mm G 3 Si 1 / SG 2 1000 g Ja
15 St.
098201201
1,2 mm G 3 Si 1 / SG 2 1000 g Ja
15 St.
098201001
1 mm G 3 Si 1 / SG 2 1042,033 g Ja
15 St.