Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll - 1
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll - 2
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/4 Zoll

Langlebiger Ratschenschrauber mit Drehzahlregulierung und Kunststoffgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.

  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Außenvierkant
  • Drehmoment max.: 40 Nm
  • Länge: 170 mm
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Luftverbrauch: 90 l/min
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 6 mm
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
Art.-Nr. Werkzeugaufnahme Drehmoment max. Länge Betriebsdruck Anzahl VE
Preis/VE
07038140
1/4 Zoll Außenvierkant 40 Nm 170 mm 6.3 bar
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
Hohe Kraftübertragung und Lebensdauer


Präzisions-Planetengetriebe



Ideal an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Kurzform



Keine Abluft im Arbeitsbereich


Abluftführung nach hinten vom Arbeitsbereich weg



Optimale Anpassung an die Anwendung


Drehzahl über integrierten Regler einstellbar



Kein unbeabsichtigtes Verstellen


Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen



Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauchs


Drehbarer Druckluftanschluss



Kein Eindringen von Schmutz


Gummierung am Ratschenkopf

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten