Schneidmesser gerade lang verzahnt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneidmesser gerade lang verzahnt

  • Schneidenlänge: 85 mm
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
Art.-Nr. Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0696581
85 mm
2 St.
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
Umschlüsselung Fein Art.-Nr. zu Würth Art.-Nr.


Ausschlaggebend sind bei den Fein Original-Nr. die drei Ziffern nach 639 03 ... oder bei den Messern selbst die eingestempelte dreistellige Nummer.


Beginnt die Nummer mit »0« z.B. 095, wird anstatt der »0« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet 0696 595.


Beginnt die Nummer mit »1« oder »2« z. B.126, wird vor die »1« oder »2« eine »5« eingesetzt und die Vornummer 0696 davor gesetzt, d.h. die Würth Art.-Nr. lautet z.B. 0696 512 6.