Silberlot Nr.3 Fittingslot

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Silberlot Nr.3 Fittingslot

  • Drahtdurchmesser: 2 mm
  • Spulendurchmesser: 60 mm
  • Inhaltsgewicht: 250 g
  • Schmelztemperatur min./max.: 224 bis 221 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 224 °C
  • Schmelztemperatur min.: 224 °C
  • Schmelztemperatur max.: 221 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 221 °C
  • Werkstoffbezeichnung: S-Sn97Ag3
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
Art.-Nr. Drahtdurchmesser Spulendurchme... Inhaltsgewicht Schmelztemper... Anzahl VE
Preis/VE
09871332
2 mm 60 mm 250 g 224 bis 221 °C
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
  • Zum Weichlöten von Kupferrohren

  • Für Trinkwasserinstallationen und Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 110°C

  • ÖVGW-Zulassung

  • ø 2 mm, Handspule 250 g

  • F-SW 21

  • Durch Silberanteil sehr gute Verarbeitungseigenschaften

  • Entspricht der Ö-Norm M 7826

  • EU-Norm DIN EN 29 453