Schmelzklebstoff 202
Schmelzklebstoff 202 - 1
Schmelzklebstoff 202 - 2
Schmelzklebstoff 202 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmelzklebstoff 202

Glasklarer, universell einsetzbarer, hochfester Schmelzklebstoff

  • Inhaltsgewicht: 500 g
  • Chemische Basis: Ethylvinylacetat
  • Farbe: Glasklar
  • Länge: 200 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Viskosität (Zähigkeit): 19000 mPas
  • Viskosität Bedingung: Brookfield
  • Offene Zeit min./max.: 16-60 s
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 160 bis 190 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei Raumtemperatur, im Originalbehälter
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0890100156
500 g Ethylvinylacetat Glasklar 200 mm
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
  • Universal auf vielen Werkstoffen einsetzbar

  • Glasklar

  • Flexibel

  • Kurze Offen- und Abbindezeit

  • Niedrige Geruchsemissionen

  • Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen der FDA-Richtlinie 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln
Hinweis

Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.