Hammerbohrkrone
Hammerbohrkrone - 1
Hammerbohrkrone - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerbohrkrone

Für große Bohrhämmer mit starker Schlagenergie

  • Bohrtiefe: 80 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Anzahl Zähne Bohrtiefe Anzahl VE
Preis/VE
0632000100
100 mm 8 Stck 80 mm
1 Stück
0632000125
125 mm 11 Stck 80 mm
1 Stück
063200045
45 mm 6 Stck 80 mm
1 Stück
063200050
50 mm 6 Stck 80 mm
1 Stück
063200055
55 mm 6 Stck 80 mm
1 Stück
063200082
82 mm 6 Stck 80 mm
1 Stück
063200090
90 mm 8 Stck 80 mm
1 Stück
063200068
68 mm 6 Stck 80 mm
1 Stück
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
  • Hohe Bohrleistung durch neuartigen Wellenboden und Aktiv-Zentrierbohrer

  • Sichere Adapter-/Kronenverbindung durch Spezial-Gewindeverbindung

  • Aktiv-Zentrierbohrer bleibt beim Bohren in der Krone und arbeitet aktiv mit

  • Hartmetall-Schneidplatten

  • Kronenkörperlänge 80 mm für verbesserte Führung

  • Hohe Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung

  • Reduzierte Reibung und besserer Bohrmehltransport durch neuartige Bohrmehlwende

  • Zentrierbohrerwechsel ohne Spezialwerkzeug

  • Lieferung komplett mit Zentrierbohrer
Hinweis

Nur in Maschinen mit Sicherheitskupplung und Zusatzhandgriff verwenden.