ELMO® CEE-Kupplung 400 V, 6 H
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Kupplung 400 V, 6 H - 1
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Kupplung 400 V, 6 H - 2
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Kupplung 400 V, 6 H - 3
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Kupplung 400 V, 6 H - 4
ELMO<SUP>® </SUP>CEE-Kupplung 400 V, 6 H - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® CEE-Kupplung 400 V, 6 H

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz

  • Polzahl: 5 STK
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Farbe: Rot
  • Schutzart IP: IP 44
  • Verriegelungsart: Bajonettverschluss
  • Werkstoff Gehäuse: PA - Polyamid
  • Werkstoff Kontakte: Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennstrom Kabeldurchmesser min./max. Polzahl Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0969706516
16 A 8-16 mm 5 STK 400 V/AC
0969706532
32 A 12-22 mm 5 STK 400 V/AC
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
Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623