Überwurfmutter

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Überwurfmutter

  • Werkstoff: Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Nennweite DN Schlüsselweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0886000060
IG G 3/8 Zoll DN 8 19 mm Messing
50 St.
0886000062
IG G 3/4 Zoll DN 16 30 mm Messing
40 St.
0886000063
IG G 1 Zoll DN 20 36 mm Messing
20 St.
0886000061
IG G 1/2 Zoll DN 12 24 mm Messing
40 St.
0886000064
IG G 1 1/4 Zoll DN 25 46 mm Messing
10 St.