Bitumenkleber
Bitumenkleber - 1
Bitumenkleber - 2
Bitumenkleber - 3
Bitumenkleber - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitumenkleber

Dauerelastische, lösemittelhaltige Klebe- und Dichtungsmasse

  • Chemische Basis: Bituminöse Dichtmasse
  • Farbe: Schwarz
  • Inhaltsgewicht: 10,4 kg
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 10°C bis 20°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Inhaltsgewicht Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
089220011
Bituminöse Dichtmasse Schwarz 10,4 kg 5 bis 35 °C
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
Verträglichkeit


Rheinzink verträglich



Dauerelastische Klebe- und Dichtungsmasse


Der Würth Bitu Kleber ist eine plastische Spachtel und Klebemasse die bei Verklebung von Fensterbänken, Traufenblechen, Metallprofilen, Mauerabdeckungen und anderen Metallverkleidungen einsetzbar ist.



Enorm breites Haftspektrum


Ist für die Verklebung und Abdichtung von Metallblechen aller Art wie z.B. Kupfer, Alu, Titanzink und Edelstahl auf andere Baustoffe wie z.B. Beton, Faserzement, Holz, Spanplatten, OSB-Platten, Schiefer usw. geeignet.



Hohe Haftfestigkeit


Optimale Sicherheit gegenüber Windsogkräften.


Prüfbericht 32/96 vom R. Grün Institut.

Hinweis

Der Bitu Kleber ist lösemittelhältig und daher nicht verträglich mit Polystyrol-Schaumstoffen, Bitumendachbahnen und Mineralölen. Dichtungsmassen aus Acryl, Silikon, Thiokol, Butyl und Polyurethan sind nicht beständig gegen den Bitu Kleber. Bei kunststoffbeschichteten Blechen bzw. Blechen die mit Acrylharz, PVC, Polyester oder Acrylharz beschichtet sind und Kunststoffbahnen ist die Verträglichkeit mit den Lösemitteln des Bitu Klebers im Vorfeld zu überprüfen.



Reinigung:


Frischer Kleber kann mit Industrie Clean von Händen, Mauerwerk (Vorversuch) usw. entfernt werden. Im ausgehärteten Zustand ist er nur mehr mechanisch zu entfernen.