Zarge Vionaro H63
Zarge Vionaro H63 - 1
Zarge Vionaro H63 - 2
Zarge Vionaro H63 - 3
Zarge Vionaro H63 - 4
Zarge Vionaro H63 - 5
Zarge Vionaro H63 - 6
Zarge Vionaro H63 - 7
Zarge Vionaro H63 - 8
Zarge Vionaro H63 - 9
Zarge Vionaro H63 - 10
Zarge Vionaro H63 - 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zarge Vionaro H63

Klare Form und 13 mm schlankes Design

  • Höhe: 63 mm
  • Glanzgrad: Matt
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Epoxy Beschichtung
  • Seitenverstellung: +/- 1,5 mm
  • Höhenverstellung: +2,5 mm / -1,5 mm
  • Neigungsverstellung: + 2 mm/ -1 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Mindesteinbau... Höhe Anzahl VE
Preis/VE
F135124874
450 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 453 mm 63 mm
1 St.
F135124880
500 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 503 mm 63 mm
1 St.
F135124886
550 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 553 mm 63 mm
1 St.
F135106024
450 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 453 mm 63 mm
1 St.
F135106030
500 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 503 mm 63 mm
1 St.
F135106036
550 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 553 mm 63 mm
1 St.
F135106224
450 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 453 mm 63 mm
1 St.
F135106230
500 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 503 mm 63 mm
1 St.
F135106236
550 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 553 mm 63 mm
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
Gerade Innen- und Außenseite 90°



3D-Verstellung in plus und minus Bereich


Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung



Keine Bodenbearbeitung notwendig



Werkzeuglose Frontmontage

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!