Kupferspray CU 800

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kupferspray CU 800

Hochtemperatur- und hochdruckbeständiges, haftfestes Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutz-Kupferspray

  • Inhalt: 300 ml
  • Chemische Basis: Weichmetallhaltiges Fett auf teilsynthetischer Basis
  • Farbe: Kupfer
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 1200 °C
  • Flammpunkt min.: 250 °C
  • VOC Gehalt (CH): 463 g/l
  • Silikonfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893800
300 ml Weichmetallhaltiges Fett auf teilsynthetischer Basis Kupfer 1,1 g/cm³
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
Sehr hohe Beständigkeit


  • Temperatureinsatzbereich von –40°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung

  • Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen und verdünnte Säuren


Hohe und dauerhafte Schmierwirkung


Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.



Silikon- und AOX-frei

Hinweis

Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.