Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A
Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A - 1
Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A

Sehr handlicher 12 Volt Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-3000 U/min(rpm)
  • Drehmoment max.: 3 Nm
  • Schraubendurchmesser max.: 4 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,8 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus
  • Höhe: 180 mm
  • Länge: 240 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl min./max. Drehmoment max. Schraubendurc... Anzahl VE
Preis/VE
570012201
12 V/DC 0-3000 U/min(rpm) 3 Nm 4 mm
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
Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform



Langlebig und robust


  • Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei

  • Motorbremse für lange Lebensdauer


Präzise Ergebnisse


durch den genau einstellbaren Tiefenanschlag



LED-Leuchte


Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet.



Rechts-Linkslauf



Mit Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre Garantie