Klebstoff WÜTOP® WRD
Klebstoff WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD - 1
Klebstoff WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD - 2
Klebstoff WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebstoff WÜTOP® WRD

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte / Bedingung: 1.52 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2.5 mm/d
  • Aushärtezeit min.: 7 d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Je nach Raupenstärke.
  • Hautbildezeit min.: 7 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 15°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Verarbeitungs... Inhalt Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893700115
-5 bis 40 °C 310 ml 1-Komponenten-Polyurethan Schwarz
0893700116
-5 bis 35 °C 600 ml 1-Komponenten-Polyurethan Schwarz
20 St.
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
Gewährleistet regendichte Abdichtungen


Maximaler Schutz vor Schäden durch Wassereintritt während der Bauphase



Entspricht den Anforderungen der EnEV 2016


Die winddichte Verklebung reduziert wirksam Energieverluste und Energiekosten.



Optimal geeignet für Nagelabdichtungen


Klebstoff schäumt leicht auf und dichtet somit Nagel- und Tackerstellen sicher ab



Lösemittelfrei



Natursteinverträglich

Hinweis

WÜTOP® WRD ist ausschließlich für beidseitig vliesbeschichtete Dachunterspannbahnen geeignet.


Bei den 600-ml-Beuteln sind keine Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt. Diese sollten separat bestellt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

10 Jahre Systemgarantie