PP-Packband

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PP-Packband

Standard Verpackungsband

  • Trägermaterial: PP-Folie
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Ausführung: Glatt
  • Länge: 66 m
  • Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm: 8 N
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 20 bis 30 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite Dicke Reißdehnung Anzahl VE
Preis/VE
09850502
Braun 50 mm 0,052 mm 120 %
09850504
Transparent 50 mm 0,050 mm 140 %
09850382
Braun 38 mm 0,05 mm 140 %
09850384
Transparent 38 mm 0,05 mm 140 %
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
  • Hohe Reißfestigkeit

  • Leise abrollbar

  • Lösemittelfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.