Umschaltknarre 1/4 Zoll
Umschaltknarre 1/4 Zoll - 1
Umschaltknarre 1/4 Zoll - 2
Umschaltknarre 1/4 Zoll - 3
Umschaltknarre 1/4 Zoll - 4
Umschaltknarre 1/4 Zoll - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 1/4 Zoll

Mit Drehteller-Umschaltung

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Länge: 138 mm
  • Ratschendurchmesser: 24 mm
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Oberfläche: Verchromt
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
Art.-Nr. Abtrieb Länge Ratschendurch... Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
07120140
1/4 Zoll 138 mm 24 mm 2-Komponenten-Kunststoff
1 Stück
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
  • Kompakter, schlanker Kopf

  • Einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Fase am Vierkant – Leichteres Abziehen der Steckschlüsseleinsätze

  • Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Feine Verzahnung des Drehtellers mit 72 Zähnen; 5° Drehwinkel

  • Länge 135 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315