Säureprüfer für KFZ-Batterie

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säureprüfer für KFZ-Batterie

Zur Prüfung der Säuredichte bei KFZ-Batterien

  • Rohrlänge: 52 mm
  • Außendurchmesser Rohr: 5,5 mm
  • Inhalt max.: 18 cm³
  • Länge: 255 mm
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
Art.-Nr. Rohrlänge Außendurchmesser Rohr Inhalt max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
08536002
52 mm 5,5 mm 18 cm³ 255 mm
1 Stück
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
  • Nur geringes Ansaugvolumen erforderlich

  • Weit gespreizte Skala

  • Großes Aräometer

  • Zentrische Führung des Aräometers; dadurch kein Pendeln und kein seitliches Anlegen

  • Zahlen- und Farbskala zum sofortigen Erkennen des Ladezustandes