Gas-Schweißstab

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gas-Schweißstab

Zum Verbindungs- und Dichtungsschweißen, insbesondere Verschweißungen in Zwangslagen an unlegierten Stählen, verkupfert

  • Länge: 100 cm
  • DIN: 8554
  • EN-Norm: 12536
  • Werkstoff: Niedriglegierter Stahl, 1.0324

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Inhaltsgewicht Typbezeichnung Schweißstabkl... Anzahl VE
Preis/VE
0982003
3 mm 25 kg G1 GI
5 St.
09820023
2 mm 25 kg G3 GIII
25 St.
09820033
3 mm 25 kg G3 GIII
25 St.
0982004
4 mm 25 kg G1 GI
25 St.
0982002
2 mm 25 kg G1 GI
5 St.
0982025
2,4 mm 1 kg G1
10 St.