Schlauchschelle A4
Schlauchschelle A4 - 1
Schlauchschelle A4 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle A4

Mit asymmetrischem Schloss komplett aus Edelstahl

  • Werkstoff Band: Edelstahl A4
  • Oberfläche Band: Blank
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A4
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl A4
  • Antriebart: Schlitz
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Normen: DIN 3017
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Klemmbereich min./max. Anzugsdrehmoment Werkstoff Band Anzahl VE
Preis/VE
053800816
9 mm 8-16 mm 2 Nm Edelstahl A4
25 St.
0538110130
12 mm 110-130 mm 5 Nm Edelstahl A4
10 St.
053820 32
12 mm 20-32 mm 5 Nm Edelstahl A4
25 St.
053825 40
12 mm 25-40 mm 5 Nm Edelstahl A4
25 St.
053850 70
12 mm 50-70 mm 5 Nm Edelstahl A4
25 St.
053840 60
12 mm 40-60 mm 5 Nm Edelstahl A4
25 St.
053870 90
12 mm 70-90 mm 5 Nm Edelstahl A4
25 St.
053890 110
12 mm 90-110 mm 5 Nm Edelstahl A4
10 St.
053801222
9 mm 12-22 mm 3 Nm Edelstahl A4
25 St.
053816 27
12 mm 16-27 mm 5 Nm Edelstahl A4
25 St.
053835 50
12 mm 35-50 mm 5 Nm Edelstahl A4
25 St.
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
Asymmetrisches Gehäuse


  • Gleichmäßige Kraftverteilung

  • Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim anziehen


Geprägte Bandinnenseite, abgerundete Kanten


Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor