Reifen-Reparatursystem Pneusil
Reifen-Reparatursystem Pneusil - 1
Reifen-Reparatursystem Pneusil - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifen-Reparatursystem Pneusil

Die schnelle und einfache Reparatur ermöglicht einen sofortigen Wiedereinsatz des Reifens

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Lochdurchmesser max. Schaftdurchme... Tellerdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
087992 03
WP3 3 mm 4 mm 20 mm
40 St.
087992 06
WP6 6 mm 7 mm 40 mm
24 St.
087992 10
WP10 10 mm 12 mm 90 mm
10 St.
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
  • Pilzförmige Reparaturkörper geeignet für Radial- und Diagonalreifen mit oder ohne Schlauch (Tubeless)

  • Einsetzbar bis einschließlich Schnelligkeitszeichen „V“ (bis 240 km/h)

  • Die Reparaturkörper werden in Verbindung mit Vulkanisierzement hochfest verarbeitet

  • Die Reparatur von innen ist die einzige, die maximale Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet
Hinweis

Das Weiterrollen nach einer Reifenpanne bis zum kompletten Stillstand des Fahrzeugs kann die Struktur des Reifens stark beschädigen. Nur die fachmännische Überprüfung des Innenreifens ermöglicht eine Beurteilung, ob und mit welchem Reparatursystem der Reifen reparierbar ist. Der Reifen muss daher immer von der Felge abmontiert werden - die Sicherheit hängt davon ab!

Nach § 36 StVZO Richtlinien für die Beurteilung und Instandsetzung von Reifenschäden an Luftreifen vom 08. Februar 2001 ist zur Analyse des Schaden und zur Reparaturdurchführung jeder Reifen vor der Reparatur von der Felge zu demontieren.