Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant - 1
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant - 2
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant

9-teilig. Mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion.

  • Lieferumfang: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 9 Stck
  • Ausführung: Mit Kugelkopf einseitig
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
Art.-Nr. Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
071540 100
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 9 Stck Mit Kugelkopf einseitig
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
  • Kunststoffhalter mit Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters

  • Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°