Stromdüse MB 25 AK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stromdüse MB 25 AK

Für Schweißbrenner MB 25 AK

  • Länge: 20 mm
  • Spitzendurchmesser: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schweißdraht Geeignet für Drahtdurchmesser Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl VE
Preis/VE
0984260110
Stahl 1 mm 10,800 g 20 mm
5 St.
0984260115
Aluminium 0,8 mm 10,200 g 20 mm
5 St.
0984260112
Stahl 1,2 mm 10,920 g 20 mm
5 St.
0984260117
Aluminium 1,2 mm 10,699 g 20 mm
5 St.
0984260116
Aluminium 1 mm 10,800 g 20 mm
5 St.
0984260108
Stahl 0,8 mm 11,110 g 20 mm
5 St.