Hammerbohrer mit SDS-max Aufnahmeschaft Quadro-S
Hammerbohrer mit SDS-max Aufnahmeschaft Quadro-S - 1
Hammerbohrer mit SDS-max Aufnahmeschaft Quadro-S - 2
Hammerbohrer mit SDS-max Aufnahmeschaft Quadro-S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerbohrer mit SDS-max Aufnahmeschaft Quadro-S

Robuster Hammerbohrer mit X-förmiger Kopfgeometrie und 4-spiraliger Förderwendel für eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei deutlich verbesserter Laufruhe und Präzision im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern mit 2-Schneiden-Kopf.

  • Anzahl Spiralen: 4 Stck
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Laufruhe (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Präzision (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Armierungsfestigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max

Artikelbeschreibung lesen

In 41 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Anzahl Spiralen Anzahl VE
Preis/VE
0647701434
14 mm 340 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647701454
14 mm 540 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647701634
16 mm 340 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647701694
16 mm 940 mm 800 mm 4 Stck
1 St.
0647701834
18 mm 340 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647701854
18 mm 540 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647702252
22 mm 520 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647702432
24 mm 320 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647702292
22 mm 920 mm 800 mm 4 Stck
1 St.
0647702592
25 mm 920 mm 800 mm 4 Stck
1 St.
0647702452
24 mm 520 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647702552
25 mm 520 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647702857
28 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647702837
28 mm 370 mm 250 mm 4 Stck
1 St.
0647702867
28 mm 670 mm 550 mm 4 Stck
1 St.
0647703037
30 mm 370 mm 250 mm 4 Stck
1 St.
0647703057
30 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647703257
32 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647703237
32 mm 370 mm 250 mm 4 Stck
1 St.
0647703292
32 mm 920 mm 800 mm 4 Stck
1 St.
0647703537
35 mm 370 mm 250 mm 4 Stck
1 St.
0647703837
38 mm 370 mm 250 mm 4 Stck
1 St.
0647703557
35 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647703857
38 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647704057
40 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647704037
40 mm 370 mm 250 mm 4 Stck
1 St.
0647705257
52 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647704092
40 mm 920 mm 800 mm 4 Stck
1 St.
0647704557
45 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647701234
12 mm 340 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647701254
12 mm 540 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647702652
26 mm 520 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647703757
37 mm 570 mm 450 mm 4 Stck
1 St.
0647702892
28 mm 920 mm 800 mm 4 Stck
1 St.
0647702032
20 mm 320 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647702052
20 mm 520 mm 400 mm 4 Stck
1 St.
0647702092
20 mm 920 mm 800 mm 4 Stck
1 St.
0647702232
22 mm 320 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647702532
25 mm 320 mm 200 mm 4 Stck
1 St.
0647703567
35 mm 670 mm 550 mm 4 Stck
1 St.
0647701654
16 mm 540 mm 400 mm 4 Stck
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
Kein Einhaken


Der Bohrer neigt, durch die 4-Schneiden-Geometrie des Kopfes, deutlich weniger zum Einhaken an Armierungen.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.



Verbesserte Präzision


Da die Führung des Bohrkopfes an den 4-Schneiden und durch die 4-spiralige Bohrwendel, bei geringerer Reibungsfläche besser im Bohrloch anliegt. Die 4 großvolumigen Förderwendeln sorgen für einen schnellen Bohrmehltransport.

Hinweis

Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.