Kabeltrommel mit Metallhalter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabeltrommel mit Metallhalter

  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Schutzart IP: IP 44

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge Länge x Breite x Höhe Überhitzungss... Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
0774251
25 m 370 x 290 x 199 mm Ja 16 A
1 St.
0774252
50 m 370 x 300 x 199 mm 16 A
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
  • 3 x 1,5 mm2 -Draht

  • Kann aufgerollt verwendet werden: max. 1.000 W - aufgerollt, max. 3.000 W - nicht aufgerollt

  • Rohrförmigen Stecker, 4 Schukosteckdosen

  • Einfaches Aufwickeln, sichere Aufbewahrung