Einweghandschuh Latex puderfrei

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einweghandschuh Latex puderfrei

Flüssigkeitsdichter Einweghandschuh aus Latex

  • Farbe: Weiß
  • Werkstoff: Latex
  • Innenausstattung: Puderfrei
  • EN-Norm: 455, 420
  • Kategorie: I
  • Materialstärke: 0,10 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,01 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Innenausstattung Anzahl VE
Preis/VE
0899470350
S Weiß Latex Puderfrei
100 Stück
0899470351
M Weiß Latex Puderfrei
100 Stück
0899470352
L Weiß Latex Puderfrei
100 Stück
0899470353
XL Weiß Latex Puderfrei
100 Stück
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
  • Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Puderfrei

  • Beidseitig tragbar


Materialstärke:


Finger: 0,15 mm, Handfläche: 0,12 mm, Stulpe: 0,08 mm