Krokoklemmen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Krokoklemmen

  • Farbe: Rot, Schwarz
  • Nennstrom max.: 5 A
  • Nennspannung max.: 600 V
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT II
  • Klemmbereich max.: 8 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2 Stck
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
Art.-Nr. Farbe Nennstrom max. Nennspannung max. Überspannungs... Anzahl VE
Preis/VE
071553 403
Rot, Schwarz 5 A 600 V CAT II
1 Stück
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
  • Isolation: PVC

  • Kontakt: vernickelter Stahl

  • Sicherheitsbuchse im Isolierkörper mit Innengewinde

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10° bis +55°C

  • Lieferumfang: Jeweils ein Abgreifer in rot und schwarz