Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro

Passend für Fahrzeuge mit OE-Ausrüstung oder Hakenverbindung

  • Lieferumfang: Adapter 1 (vorinstalliert für Haken), Adapter 2, Adapter 3, Adapter 4, Adapter 5, Adapter 6

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Länge Zoll Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0848033450
450 mm 18 in Adapter 1 (vorinstalliert für Haken), Adapter 2, Adapter 3, Adapter 4, Adapter 5, Adapter 6
1 St.
0848033530
530 mm 21 in Adapter 1 (vorinstalliert für Haken), Adapter 2, Adapter 3, Adapter 4, Adapter 5, Adapter 6
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
In 10 Längen verfügbarer Single-Flatblade



97 % Marktabdeckung


Durch Adapter für alle konventionellen OE-Schnittstellen



Einfachere Installation


  • "Click -in"-Funktion

  • Nummerierte Adapter für schnelle Identifikation


Optimales Verhalten – auch bei hohen Geschwindigkeiten (>130 km/h)


  • Symmetrischer Spoiler

  • Nano-Coating


Gute Windresistenz


Schlankes Design ermöglicht flache Anpassung an die Scheibe



Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummi einsetzbar)


Umweltfreundlicher Austausch von verschliessenen Gummis möglich