Kettensäge Dolmar PS-6100

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kettensäge Dolmar PS-6100

Profi-Motorsäge

  • Schneidenlänge: 45 cm
  • Gliedlänge: 3/8 in
  • Leistung max.: 3.5 kW
  • Maschinengewicht: 6,3 kg
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Drehzahl max.: 13800 U/min
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
Art.-Nr. Schneidenlänge Gliedlänge Leistung max. Maschinengewicht Anzahl VE
Preis/VE
099370247
45 cm 3/8 in 3.5 kW 6,3 kg
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
  • Integrierte Kettenbremse

  • Seitliche Kettenspannung
Hinweis

BG Bau empfiehlt:



Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung prüfen, ob alternative Maschinen z.B. Handkreissäge, Pendelsäbelsäge eingesetzt werden können.


  • Betriebsanleitung des Herstellers beachten

  • Persönliche Schutzausrüstung je nach Betriebsanleitung des Herstellers, Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und Risikoabschätzung tragen, z. B.

Schnittschutzkleidung oder Kleidung mit Schnittschutzeinlagen,


Schnittschutzschuhe,


Schutzhelm mit Gesichtsschutz oder Augenschutz,


Gehörschutz,


ggf. Handschuhe mit Schnittschutzeinlage.


  • Vor Arbeitsbeginn Wirksamkeit der Kettenbremse prüfen

  • Leerlaufdrehzahl so einstellen, dass die Kette beim Starten nicht mitläuft

  • Nur scharfe Ketten verwenden und so spannen, dass sie rundum am Schwert anliegen

  • Möglichst rückschlagarme Sägeketten und -schienen verwenden

  • Krallenanschlag verwenden

  • Stets für einen festen und sicheren Stand sorgen

  • Nicht über Schulterhöhe sägen

  • Beim Startvorgang Motorkettensäge sicher abstützen und festhalten. Die Kette darf dabei den Boden nicht berühren

  • Motorsäge stets mit beiden Händen festhalten

  • Motorsäge nur mit laufender Sägekette aus dem Holz ziehen

  • Darauf achten, dass sich keine weiteren Personen im Gefahrbereich aufhalten

  • Nicht mit Schienenspitze sägen. Rückschlaggefahr!

  • Bei Stechschnitten (z. B. bei der Altbausanierung) asymmetrische Führungsschiene oder rückschlagarme Sägeketten verwenden

  • Motor abstellen, bevor die Säge abgelegt wird

  • Bei Transport der Kettensäge Kettenschutz aufsetzen

  • Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Motor abschalten bzw. den Stecker herausziehen


Vorsorgeuntersuchungen


Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.



Beschäftigungsbeschränkungen


  • Jugendliche unter 15 Jahren dürfen nicht an Handkettensägen beschäftigt werden.

  • Jugendliche über 15 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und wenn es die Berufsausbildung erfordert, an Handkettensägen arbeiten.

Wir weisen Sie darauf hin, dass zum Bedienen der Kettensägen ab 2013 ein qualifizierter Motorsägenkurs nach den Richtlinien der Versicherungsträger bindend nach GUV- I 8624 für Feuerwehren und Unternehmen vorgeschrieben ist.