Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Aluminium
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Legierte Vergütungsstähle, Titanlegierungen, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen
  • Oberfläche: Mehrfachveredelt
  • Schneidstoff: HSCo
  • Spitzenwinkel: 135 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftform Länge Spannutlänge Anzahl VE
Preis/VE
0626930100
1 mm Zylindrisch 34 mm 12 mm
10 St.
0626930150
1,5 mm Zylindrisch 40 mm 18 mm
10 St.
0626930200
2 mm Zylindrisch 49 mm 24 mm
10 St.
0626930250
2,5 mm Zylindrisch 57 mm 30 mm
10 St.
0626930300
3 mm Zylindrisch 61 mm 33 mm
10 St.
0626930320
3,2 mm Zylindrisch 65 mm 36 mm
10 St.
0626930350
3,5 mm Zylindrisch 70 mm 39 mm
10 St.
0626930330
3,3 mm Zylindrisch 65 mm 36 mm
10 St.
0626930400
4 mm 3-Flächenschaft 75 mm 43 mm
10 St.
0626930420
4,2 mm 3-Flächenschaft 75 mm 43 mm
10 St.
0626930450
4,5 mm 3-Flächenschaft 80 mm 47 mm
10 St.
0626930500
5 mm 3-Flächenschaft 86 mm 52 mm
10 St.
0626930510
5,1 mm 3-Flächenschaft 86 mm 52 mm
5 St.
0626930520
5,2 mm 3-Flächenschaft 86 mm 52 mm
5 St.
0626930550
5,5 mm 3-Flächenschaft 93 mm 57 mm
5 St.
0626930600
6 mm 3-Flächenschaft 93 mm 57 mm
5 St.
0626930650
6,5 mm 3-Flächenschaft 101 mm 63 mm
5 St.
0626930680
6,8 mm 3-Flächenschaft 109 mm 69 mm
5 St.
0626930700
7 mm 3-Flächenschaft 109 mm 69 mm
5 St.
0626930750
7,5 mm 3-Flächenschaft 109 mm 69 mm
5 St.
0626930800
8 mm 3-Flächenschaft 117 mm 75 mm
5 St.
0626930850
8,5 mm 3-Flächenschaft 117 mm 75 mm
1 St.
0626930900
9 mm 3-Flächenschaft 125 mm 81 mm
1 St.
0626930950
9,5 mm 3-Flächenschaft 125 mm 81 mm
1 St.
0626931000
10 mm 3-Flächenschaft 133 mm 87 mm
1 St.
0626931020
10,2 mm 3-Flächenschaft 133 mm 87 mm
1 St.
0626931050
10,5 mm 3-Flächenschaft 133 mm 87 mm
1 St.
0626931100
11 mm 3-Flächenschaft 142 mm 94 mm
1 St.
0626931150
11,5 mm 3-Flächenschaft 142 mm 94 mm
1 St.
0626931200
12 mm 3-Flächenschaft 151 mm 101 mm
1 St.
0626931250
12,5 mm 3-Flächenschaft 151 mm 101 mm
1 St.
0626931300
13 mm 3-Flächenschaft 151 mm 101 mm
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer


Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung



Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


Exklusive Vario-Wendel



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen