Infrarot-Laserthermometer
Infrarot-Laserthermometer - 1
Infrarot-Laserthermometer - 2
Infrarot-Laserthermometer - 3
Infrarot-Laserthermometer - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Infrarot-Laserthermometer

Zum berührungslosen Messen von Oberflächentemperaturen, mit integriertem Laserpointer

  • Messbereich Temperatur min./max.: -50 bis 650 °C
  • Messbereich Temperatur min.: -50 °C
  • Messbereich Temperatur max.: 650 °C
  • Messkegel Thermometer: 12:1
  • Nennspannung: 9 V/DC
  • Spektralbereich min./max.: 8-14 µm
  • Spektralbereich min.: 8 µm
  • Spektralbereich max.: 14 µm
  • Reaktionszeit: 150 ms
  • Abschaltautomatik: 5 s
  • Akku-/Batteriebezeichnung: 9-V-Block; PP3; F22
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
Art.-Nr. Messbereich Temperatur min./max. Messbereich Temperatur min. Messbereich Temperatur max. Messkegel Thermometer Anzahl VE
Preis/VE
071553 110
-50 bis 650 °C -50 °C 650 °C 12:1
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
Ergonomisch, praktisch und überall einsetzbar


Sekundenschnelles und problemloses Messen von Temperaturen



Durch den Zweipunktlaserstrahl kann die Messstelle noch genauer fokussiert werden


Sichere und punktgenaue Messung



Extrem schlanker Messkegel von 12:1


Je schlanker der Messkegel, desto genauer ist das Messergebnis (z. B. bei einem Abstand von 12 cm beträgt der Mess-Ø 1 cm)



Digitale Einstellung des Emissionsgrades


Variierend zwischen 0,1 und 1,0 (Werkseinstellung 0,95)



Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit


Erspart komplizierte Umrechnungen



Mit integrierter Display-Beleuchtung



Ergebnisanzeige mit einer Nachkommastelle



Einstellbarer Alarm bei sehr hohen bzw. niedrigen Temperaturen


Zwischen - 50 °C und + 650 °C



Infrarot-Laserthermometer wird in praktischer Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann, geliefert.



Wiederholpräzision


  • - 50 bis + 20 °C / - 58 bis + 68 °F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)

  • + 20 bis + 650 °C / + 68 bis + 1.202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Messtoleranzen


  • - 50 bis + 20 °C / – 58 bis + 68 °F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)

  • + 20 bis +300 °C / + 68 bis + 572 °F: +/- 1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • + 300 bis + 650 °C / + 572 bis + 1.202 °F: +/- 1,5%
Hinweis

Bei andauernd gedrücktem Abzug zeigt das Gerät immer die tatsächliche Temperatur aller Messstellen an. Beim Loslassen wird das letzte Messergebnis angezeigt.