ELMO® Verbindungsklemme schraublos kompakt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® Verbindungsklemme schraublos kompakt

Für eindrähtige Kupferleiter

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.5-2.5 mm²
  • Nennstrom: 24 A
  • Abisolierlänge: 11 mm
  • Nennspannung: 450 V
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T60
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leiter Farbe Drahtquerschnitt min./max. Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
05561112
2 Stck Transparent, Weiß 0.5-2.5 mm² 24 A
100 St.
05561113
3 Stck Transparent, Orange 0.5-2.5 mm² 24 A
100 St.
05561114
4 Stck Transparent, Rot 0.5-2.5 mm² 24 A
100 St.
05561115
5 Stck Transparent, Gelb 0.5-2.5 mm² 24 A
100 St.
05561118
8 Stck Transparent, Schwarz 0.5-2.5 mm² 24 A
100 St.
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
Mit farblicher Deckelcodierung



Bessere Griffigkeit


Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort



Prüföffnung für Spannungsprüfer